950 Clés mâles coudées, syst. métrique, chromées, 2.5 x 56 mm

Réf.: 05021015001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 05021015001
EAN / GTIN 4013288018281
Réf. fabricant 05021015001
Article hors catalogue L60020 2381
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Clé mâle coudée haute qualité, pour vis six pans creux.
  • Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis.
  • L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée.
  • Version à chromage soigné, garantissant une haute tenue à la corrosion.

Avantage(s):

  • Clés mâles coudées pour vis à six pans creux
  • Marquage dimensionnel résistant à l'abrasion
  • ″Clés pour vis à 6 pans creux à profil Hex-Plus pour protéger la vis ″
  • Haute tenue à la corrosion grâce au chromage
  • Métrique

Livraison:

  • 950 L-key, metric, chrome-plated, 2.5 x 56 mm