9640 Barre magnétique 6003 Joker 1 Jeu de clés mixtes, 11 pièces

Réf.: 05020233001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 05020233001
EAN / GTIN 4013288228963
Réf. fabricant 05020233001
Article hors catalogue L60020 5192
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Jeu de clés mixtes, 11 pièces, tailles métriques
  • sur barre d'attache.
  • La Joker 6003 double les points d'ancrage avec son côté fourche coudé à 7,5° et sa forme dodécagonale.
  • Lors de la rotation répétée à 180° de la clé dans l'axe longitudinal pendant le vissage, il existe quatre possibilités d'ancrage et les écrous ou têtes de vis peuvent être ″agrippés″ tous les 15°.
  • Cela facilite grandement le vissage dans les espaces exigus.
  • Le côté œil, fin mais robuste, est coudé à 15° par rapport à l'axe de l'outil.
  • Le traitement de surface haut de gamme assure une protection anticorrosion supérieure durable.
  • Avec repéreur d'outils ″Take it easy″ : code couleur en fonction de la taille.
  • Les attaches de la barre offrent un maintien parfait des outils.
  • La barre se fixe solidement aux surfaces métalliques grâce à un aimant puissant.
  • La barre peut aussi être vissée au mur.

Avantage(s):

  • 11 pièces
  • La barre se fixe solidement aux surfaces métalliques grâce à un aimant puissant. La barre peut aussi être vissée au mur.
  • Les attaches de la barre offrent un maintien parfait des outils
  • Particulièrement bien adapté aux espaces exigus
  • La forme spéciale de la fourche élargit les possibilités d'ancrage de l'outil

Livraison:

  • 9640 Magnetic rail 6003 Joker 1 Ring spanner set, 11 pieces
  • 11x 6003 Joker Combination wrench: 11x135 mm, 12x148 mm, 14x167 mm, 15x174 mm, 16x182 mm, 18x210 mm, 8x115 mm, 10x125 mm, 13x160 mm, 17x190 mm, 19x230 mm
  • 1x 9610 Joker Magnetic rail, for up to 11 spanners, empty: 30 x 370 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés