6003 Clés mixtes Joker, système impérial, 3/4″ x 230 mm

Réf.: 05020218001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 05020218001
EAN / GTIN 4013288213044
Réf. fabricant 05020218001
Article hors catalogue L60020 4318
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Comme les espaces de montage pour les travaux de vissage deviennent de plus en plus exigus, il faut des outils qui permettent aux utilisateurs de bien travailler même dans ces situations.
  • Les espaces de montage étroits nécessitent des points d'ancrage supplémentaires de l'outil.
  • Est-il possible de modifier les clés mixtes de manière à augmenter leurs possibilités d'ancrage ? Le côté fourche coudé à 7,5° et la forme dodécagonale permettent de doubler les points d'ancrage.
  • Lors de la rotation répétée à 180° de la clé dans l'axe longitudinal pendant le vissage, il existe quatre possibilités d'ancrage et les écrous ou têtes de vis peuvent être ″agrippés″ tous les 15°.
  • La Joker 6003 avec la forme astucieuse de sa fourche augmente considérablement le spectre d'utilisation dans les espaces de montage exigus.
  • La Joker 6003 trouve pour ainsi dire d'elle-même le point d'ancrage suivant à chaque rotation.
  • Le côté œil, fin mais robuste, est coudé à 15° par rapport à l'axe de l'outil.
  • Le traitement de surface haut de gamme assure une protection anticorrosion supérieure durable.
  • Avec repéreur d'outils ″Take it easy″ : code couleur en fonction de la taille.

Avantage(s):

  • Particulièrement bien adapté aux espaces exigus
  • La forme spéciale de la fourche élargit les possibilités d'ancrage de l'outil
  • Le faible angle de reprise de la fourche ″agrippe″ la vis tous les 15°
  • L'œil fin est coudé à 15°
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille

Livraison:

  • 6003 Joker Combination wrench, Imperial, 3/4″ x 230 mm