7870 Clé à fourche interchangeable auto-ajustable Joker L pour largeur de clé 16-19 mm, 9x12 mm, 9x12 x 16-19 x 5/8-3/4″ x 77 mm

Réf.: 05020177001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 05020177001
EAN / GTIN 4013288233066
Réf. fabricant 05020177001
Article hors catalogue L60020 104713
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Clé à fourche interchangeable auto-ajustable pour les vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux, pour les clés dynamométriques de la série Click-Torque X et XP avec admission 9x12 mm.
  • Couvre toutes les dimensions métriques et impériales dans le domaine d'utilisation correspondant.
  • Les mors parallèles réglables en continu remplacent plusieurs clés mixtes de dimension unique.
  • La taille nécessaire se règle sans paliers automatiquement au contact des vis ou des écrous hexagonaux.
  • Le mécanisme de levier intégré serre fermement la vis ou l'écrou entre les mors, ce qui réduit considérablement le risque de dérapage ou d'endommagement de la pièce.
  • Grâce à la fonction cliquet, le vissage se fait rapidement, uniformément et sans désengagement de la clé.
  • Les prismes permettent un angle de reprise de seulement 30°.

Avantage(s):

  • Outil interchangeable carré 9x12 mm
  • Pour clé dynamométrique de la série Click-Torque X avec admission 9x12 mm
  • La clé réglable Joker 7870 couvre toutes les dimensions métriques et impériales dans le domaine d'utilisation correspondant
  • Avec fonction cliquet mécanique pour un vissage rapide et continu sans désengagement de la clé
  • Angle de reprise de seulement 30° grâce au positionnement dans les prismes de la fourche

Livraison:

  • 7870 Joker L Self-setting insert spanner for wrench sizes 16-19 mm, 9x12 mm, 9x12 x 16-19 x 5/8-3/4″ x 77.7 mm