165 iSS PZ/S Tournevis VDE isolé pour vis PlusMinus (Pozidriv/à fente), avec lame à diamètre réduit, # 1 x 80 mm

Réf.: 05020132001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 05020132001
EAN / GTIN 4013288179418
Réf. fabricant 05020132001
Article hors catalogue L60020 3553
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Tournevis isolé VDE pour vis à fente, avec lame et manche à diamètre réduit, permettant également d'actionner les vis situées en profondeur et dans des endroits très confinés.
  • Avec manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée.
  • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V , pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.
  • Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les ″échappées″ importunes sur le lieu de travail.

Avantage(s):

  • Lames isolées, pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts
  • Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple
  • Avec marquage sur le manche pour faciliter la recherche et le tri des outils
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • À diamètre réduit de la lame et du manche

Livraison:

  • 165 iSS PZ/S VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for PlusMinus screws (Pozidriv/slotted), # 1 x 80 mm