1850 PH Tournevis pour vis Phillips Kraftform Ball-Grip, PH 1 x 80 mm

Réf.: 05007905001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 05007905001
EAN / GTIN 4013288222770
Réf. fabricant 05007905001
Article hors catalogue L60020 104781
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Tournevis avec manche Kraftform série 1800 pour vis Phillips.
  • Le manche est très agréable en main.
  • La forme bombée permet la transmission de couples élevés.
  • Les zones tendres améliorent la maniabilité et permettent une transmission de force sans déperdition.
  • Les zones dures permettent de transmettre des forces élevées, même si la force est exercée par la paume de la main.
  • Les arrondis pour les doigts à l'extrémité supérieure du manche facilitent les travaux d'ajustement de précision lors du vissage.
  • Grâce à la jonction étroite entre le manche et la lame, il est possible d'atteindre les vis profondément encastrées et difficiles d'accès dans les endroits exigus.
  • La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.
  • La pointe des tournevis Wera Lasertip fait l'objet d'un grenelage microscopique par rayon laser.
  • Cette surface rugueuse vient littéralement ″mordre″ dans la tête de vis.
  • Elle évite ainsi tout ripage involontaire hors de la vis.

Avantage(s):

  • Tournevis pour vis Phillips
  • Kraftform série 1800 Manche pour couples élevés
  • Zones tendres pour la transmission de forces élevées
  • Zones dures pour exercer une force avec la paume de la main
  • Les arrondis pour les doigts facilitent les travaux d'ajustement de précision

Livraison:

  • 1850 PH Kraftform Ball-Grip Phillips-head screwdriver, PH 1 x 80 mm