8790 A Douille VDE Zyklop, isolée, avec emmanchement 1/4″, 7 x 41 mm

Réf.: 05005934001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 05005934001
EAN / GTIN 4013288233844
Réf. fabricant 05005934001
Article hors catalogue L60020 104791
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Douilles VDE 1/4″ offrant une sécurité accrue grâce à son isolation bicomposant, le cœur isolant jaune devenant visible si la couche isolante VDE externe rouge est endommagée.
  • Outil contrôlé pièce à pièce à 10 000 V conformément à la norme IEC 60900 pour un travail en toute sécurité à la tension admissible de 1 000 V.

Avantage(s):

  • Outil contrôlé pièce à pièce à 10 000 V conformément à la norme IEC 60900 pour travailler en toute sécurité jusqu'à 1 000 V
  • Sécurité accrue grâce à l'isolation bicomposant avec un cœur isolant jaune et une couche isolante externe rouge
  • Le gainage plastique protège les surfaces

Livraison:

  • 8790 A VDE Zyklop Socket, insulated, with 1/4″ drive, 7 x 41 mm