Barre magnétique pour douilles A Deep 1 Jeu de douilles, 1/4″, 9 pièces

Réf.: 05005410001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 05005410001
EAN / GTIN 4013288223210
Réf. fabricant 05005410001
Article hors catalogue L60020 4761
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Barre magnétique avec 9 douilles longues pour l'utilisation manuelle et mécanique (sans chocs), 1/4″.
  • Un mécanisme de rotation souple assure un maintien sûr et un retrait facile des douilles.
  • Douilles longues 1/4″ (ISO 2725 partie 3) Wera pour l'utilisation manuelle et mécanique (sans chocs) y compris pour les vissages en profondeur et sur goujon.
  • Système ″Take it easy″ une couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
  • Facile à saisir même avec les mains grasses.
  • Avec profil à six pans et gorge à bille.
  • Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans.
  • Grâce à leur angle de reprise limité, les cliquets à denture fine rendent l'utilisation d'un profil à douze pans superflue, même dans les espaces restreints.
  • Pour vis et écrous à tête hexagonale.
  • La barre magnétique permet une fixation temporaire sur les surfaces métalliques et la fonction Twist to unlock le maintien et le retrait en toute sécurité des douilles.

Avantage(s):

  • Jeu de 9 douilles sur barre magnétique, 1/4″
  • Barre magnétique avec rangement sûr des douilles et retrait facile (Twist to unlock) pouvant être fixée temporairement au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier
  • Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
  • Douille longue ¼″ pour accès en profondeur et vissage sur goujon
  • Profil 6 pans pour un parfait ajustement et la transmission maximale du couple

Livraison:

  • Magnetic socket rail A Deep 1 socket set, 1/4″ drive, 9 pieces
  • 9x 8790 HMA Deep 1/4″ socket: 5x50 mm, 5.5x50 mm, 6x50 mm, 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 11x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm
  • 1x 9600 Magnetic socket rail, 1/4″, empty: 30 x 270 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés