Bicycle Set 5, 7 pièces

Réf.: 05004186001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 05004186001
EAN / GTIN 4013288233929
Réf. fabricant 05004186001
Article hors catalogue L60020 104743
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Petit manche avec admission d'embout extrêmement courte pour les endroits difficiles d'accès.
  • Le cliquet à fine denture intégré dans le manche permet de travailler rapidement.
  • Inversion intuitive : si je tourne vers la droite, je visse vers la droite et si je tourne vers la gauche, je visse vers la gauche.
  • Le mécanisme de cliquet peut être désactivé en position 0 pour les travaux de précision.
  • Le mécanisme de cliquet peut être désactivé en position 0 pour les travaux de précision.
  • Avec 7 embouts en acier inoxydable, dont 6 dans le magasin du manche et 1 sur le porte-embouts.
  • Avec système de repérage d'outils Take it easy : code couleur et indication de la taille pour trouver facilement l'embout nécessaire.
  • Le puissant aimant permanent dans l'admission d'embout permet un positionnement sûr de l'embout.
  • Le manche bicomposant Kraftform, qui combine astucieusement les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis.

Avantage(s):

  • Le cliquet à fine denture, intégré dans le manche, permet de travailler rapidement
  • Le mécanisme de cliquet innovant facilite la rotation rapide. Une vraie solution si la vis n'offre aucune résistance
  • Inversion intuitive : si je tourne vers la droite, je visse vers la droite et si je tourne vers la gauche, je visse vers la gauche
  • Magasin d'embouts intégré avec 6 embouts de 25 mm
  • Les embouts en acier inoxydable

Livraison:

  • Bicycle Set 5, 7 pieces
  • 1x 3851/1 TS bits, stainless: PH 1 x 25 mm
  • 2x 3867/1 TS TORX® bits, stainless: TX 10x25 mm, TX 25x25 mm
  • 4x 3840/1 TS bits, stainless: 3x25 mm, 2.5x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés