8004 B Cliquet Zyklop Metal avec levier d'inversion, à carré 3/8″, 3/8″ x 222 mm

Réf.: 05004034001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article 05004034001
EAN / GTIN 4013288174048
Réf. fabricant 05004034001
Article hors catalogue L60020 100942
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Cliquet Zyklop Metal avec levier d'inversion.
  • Forme mince permettant d'œuvrer même dans les espaces très étroits.
  • La fine denture (72 dents) permet un angle de reprise de 5° seulement.
  • Changement de sens commode, par levier d'inversion.
  • Doté d'une fonction sûre de verrouillage des douilles.
  • Cliquet forgé 100 % métal (chrome-molybdène) pour une robustesse particulièrement élevée doublée d'une haute longévité.

Avantage(s):

  • Changement de sens commode grâce au levier d'inversion
  • Cliquet extrêmement mince à long manche
  • Angle de reprise de seulement 5°
  • Fixation sûre de la douille
  • Pour douilles à carré 3/8″, avec blocage à bille

Livraison:

  • 8004 B Zyklop Metal Ratchet with switch lever and 3/8″ drive, 3/8″ x 222 mm