TOUCHE HEMIS M2,5 AC R0,5 L20

Réf.: 03560038
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Palpeurs de mesure

Identification et classification

Référence article 03560038
EAN / GTIN 7630041114423
Réf. fabricant 03560038
Article hors catalogue L41140 531

Description

Exécution:

  • Matériau : Acier
  • Fixation [mm] : M2,5
  • Rayon [mm] : 0.5
  • Longueur de la sonde [mm] : 20

Description:

Touche M2,5 hémisphérique, acier, R0,5, L = 20 mm