• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

1/2″ Clé CROW-FOOT heavy-duty SW 1 13/16″ L.85mm

Réf.: 03501069
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 03501069
EAN / GTIN 4018754198177
Réf. fabricant 03501069
Article hors catalogue L60010 4750
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour les charges particulièrement élevées, par ex. les raccords en acier inoxydable
  • utilisation complète de la mâchoire de la clé en combinaison avec des cliquets standard ou des clés dynamométriques à carré fixe
  • chromé

Caractéristique(s):

  • a: 16 mm
  • Longueur mm (L): 85 mm
  • S: 49,6 mm
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 1/2 pouce
  • Poids: 400 g
  • Ouverture de clé [pouce]: 1 13/16 ″
  • Largeur mm (b): 84 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous