1/2″ Clé CROW-FOOT SW 2 3/8″ L.81,5mm

Réf.: 03500078
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
Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 03500078
EAN / GTIN 4018754121366
Réf. fabricant 03500078
Article hors catalogue L60010 1090
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Chrome Alloy Steel, chromé

Caractéristique(s):

  • a: 8 mm
  • Longueur mm (L): 81,5 mm
  • S: 51,3 mm
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 1/2 pouce
  • Poids: 214 g
  • Ouverture de clé [pouce]: 2 3/8 ″
  • Largeur mm (b): 96 mm