Pantalon avec poches sur les cuisses HARDWEAR Toledo, Homme, Marine, Taille 82C43

Réf.: 03079-010-01 82C43
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 03079-010-01 82C43
EAN / GTIN 5707209201041
Réf. fabricant 03079-010-01 82C43
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Les coutures résistantes à triple couture sur les jambes et dans la croche prolongent la durée de vie du produit
  • Passant pour marteau réglable
  • Poche cuisse avec renforts en tissu CORDURA® et rabat auto-agrippante
  • Sac en tissu Cordura® pour règle pliante et sac à stylos
  • pour une meilleure visibilité de l'environnement à l'aide d'effets réflexes

Caractéristique(s):

  • Trois coutures piquées sur les jambes et la croche
  • Boucles de ceinture
  • Fermeture éclair
  • Poches avant
  • Poche à monnaie
  • Poches arrière, renforcées et avec rabat avec fermeture auto-agrippante
  • Boucle de marteau, réglable
  • Poche cuisse avec renforts en tissu CORDURA® et rabat avec fermeture auto-agrippante
  • Poche cuisse pour téléphone cellulaire avec rabat et fermeture auto-agrippante réglable
  • Sac à stylos en tissu CORDURA®
  • Sac à mètre pliant en tissu CORDURA®
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 310 g/m²
  • Structure en toile avec effet d'étirement.
  • Longueur du pas: 82 cm / 32 po
  • circonférence de la taille: Longueur du pas: 82 cm / 32 po

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repasser à basse température, 110 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal