Projecteur NOVA 4 C+R

Réf.: 03.6204CH.A
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
Référence article 03.6204CH.A
EAN / GTIN 5708997007815
Réf. fabricant 03.6204CH.A
Article hors catalogue L01540 100264
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Description:

lampe de travail LED longue durée rechargeable avec 4000 lumens.
Le NOVA 4 C+R est un lampe de travail LED portable polyvalent pour un usage professionnel.
Le DOUBLE SYSTÈME permet d’utiliser le lampe de travail avec ou sans câble en caoutchouc de 5 m, offrant ainsi une plus grande flexibilité sur le lieu de travail.
Il suffit d’une seconde pour connecter le câble d’alimentation - ou il faut le connecter à tronçonnage si un lampe de travail sans fil est nécessaire.

Le NOVA 4 C+R est conçu pour une utilisation à long terme dans des environnements de travail difficiles et est extrêmement durable, résistant à l’eau et à la poussière (IP67).
Équipé d’une poignée de transport intégrée et d’un support flexible pour faciliter le transport et le montage sur un TRÉPIED SCANGRIP trépied, le NOVA 4 C+R lampe de travail est polyvalent et adapté à divers environnements de travail.
Pour ceux qui veulent une lumière diffuse, un diffuseur peut être acheté en tant que pièce supplémentaire.
SCANGRIP propose une gamme d’accessoires largeur pour améliorer la fonctionnalité du lampe de travail pour tous les types de situations de travail.

Le NOVA 4 C+R est alimenté par une conception multi-LED très efficace avec 90 LED et fournit jusqu’à 4000 lumens.
En plus de la possibilité de régler le flux lumineux, le lampe de travail dispose également d’affichages séparés pour le temps de fonctionnement restant et le niveau de batterie, de sorte que vous pouvez facilement lire le temps de fonctionnement et la charge restante de la batterie.
Le réglage OptiLight fournit l’éclairage (LUX) requis dans une situation de travail typique et fournit une lumière et un autonomie optimaux d’une seule touche.
Ce lampe de travail offre un flux lumineux constant, mesuré selon la norme européenne en 13032-1.

Pourquoi choisir le NOVA 4 C+R.
lampe de travail LED portable pour un transport facile.
SYSTÈME DOUBLE 2 en 1: Fonctionnement filaire et sans fil pour une plus grande flexibilité.
Conception multi-LED très efficace avec jusqu’à 4000 lumens.
Réglage OptiLight pour une lumière et un autonomie optimisés d’une seule touche.
Conception durable, étanche et anti-poussière (IP67) pour des conditions de travail difficiles.
Certifié pour une utilisation intensive.
44 % matériau recyclé.
Jusqu’à 5 ans de garantie.
Pièces de rechange disponibles.
Accessoires - compatible avec une large gamme d’accessoires pour améliorer la fonctionnalité et la convivialité.

SCANGRIP POUR LA VIE.
Une approche révolutionnaire qui se concentre sur la réinvention de la conception et de la fonctionnalité des lampes de travail LED et la maximisation de l’efficacité énergétique au maximum.
En mettant l’accent sur la durabilité, les normes traditionnelles sont repensées et les limites sont dépassées pour prolonger la durée de vie des solutions d’éclairage.

Caractéristique(s):

  • Type de batterie: Li-ion (moins de 1000 cycles de recharge)
  • Source d’alimentation: Câbles - rechargeables
  • Tension de la batterie: 18,5
  • Capacité des piles: 2600
  • Câble: 5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F.
  • Entrée de câble: 196,9 po / 2 x 0,75 mm2 H05RN-F.
  • chargeur inclus: Oui
  • Tension de charge CC: 24
  • Durée de charge: 3
  • Durée de fonctionnement OptiLight h: 3,5
  • Durée de fonctionnement à la luminosité maximale: 2
  • Durée de fonctionnement à: 18
  • MaxPowerConsomption: 25
  • AdjustableLightOutputMain: 6 niveaux
  • LightSourceMain: Conception multi-LED haute efficacité avec 90 LED
  • BeamAngleMain: 110°
  • CCTMain: 5700
  • CRIMain: RA > 80
  • OptiLight_Setting: 200 lux à 2 m (en-12464-2)
  • LuminousFluxMinMain: 400
  • LuminousFluxMaxMain: 4000
  • ImpactProtect: IK07
  • IngressProtect: IP67
  • Roguh_Service: Oui
  • Température de fonctionnement: -10 à +40 °C
  • Température_de_fonctionnement_F.: +14 à +104 °F

Produits adaptés