Projecteur 8000 lm trépied intégré pour batteries d'outillages électroportatifs

Réf.: 03.6107C
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
Référence article 03.6107C
EAN / GTIN 5708997008010
Réf. fabricant 03.6107C
Article hors catalogue L01540 100296
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Description:

Projecteur de 8000 lumens avec trépied intégré pour batteries 18/20 V.
TOWER 8 CONNECT est un projecteur à 2 têtes avec trépied intégré, un choix idéal pour tous vos chantiers.

Il est conçu avec des projecteurs pivotants et orientables à 360° qui peuvent être facilement ajustés pour obtenir des angles d'éclairage parfaits.
TOWER 8 CONNECT produit 8 000 lumens avec une puissance lumineuse réglable (50-100 %).

TOWER 8 CONNECT est compatible avec le système de batterie METABO/CAS 18 V, ainsi qu'avec d'autres batteries 18 V/20 V des principales marques d'outillages électroportatifs, grâce à un CONNECTEUR SCANGRIP.
De plus, ce projecteur de travail se distingue par sa fonctionnalité unique qui lui permet de fonctionner sur batterie ou de passer sans transition à un modèle filaire via le POWER SUPPLY CONNECT, garantissant ainsi un éclairage illimité.

Conception flexible et légère

Équipé d'une poignée intégrée et pesant seulement 5,2 kg, ce projecteur de travail est léger et facile à transporter.
Le système QUICK-FOLD permet de monter le trépied en quelques secondes et de le replier une fois le travail terminé.

Pourquoi choisir TOWER 8 CONNECT
Projecteur à 2 têtes avec trépied intégré.
Compatible avec le système de batterie METABO / CAS et toutes les autres batteries 18 V/20 V grâce au CONNECTEUR SCANGRIP
Compact, léger et facile à transporter une fois plié
Projecteurs pivotants et orientables à 360°

Caractéristique(s):

  • Source d'énergie: CONNECT
  • Consommation électrique maximale: 54
  • Sortie lumineuse réglable Principale: 2 steps
  • Source lumineuse Principale: 320 LEDs
  • Angle du faisceau Principal: 110°
  • CRI Principal: Ra > 80
  • Flux lumineux Min Main: 4000
  • Flux lumineux Max Main: 8000
  • Protection contre les chocs: IK07
  • Protection contre les infiltrations: IP30
  • Température de fonctionnement C.: -10 to +40 °C
  • Température de fonctionnement F.: +14 to +104 °F

Livraison:

Lampe avec trépied intégré, manuelle