SYSTÈME DE CHARGE SPS 85W

Réf.: 03.6008
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
Type de produit Chargeurs

Identification et classification

Référence article 03.6008
EAN / GTIN 5708997360088
Réf. fabricant 03.6008
Article hors catalogue L01030 118
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Description:

Chargeur 85W pour la NOVA 10 SPSLe système de charge 85 W fait partie du nouveau système SCANGRIP POWER SOLUTION, qui vous offre une disponibilité illimitée de la lumière. Vous pouvez facilement insérer une nouvelle batterie entièrement chargée et continuer à travailler pendant que vous en rechargez une deuxième. Ou tout simplement monter le chargeur directement sur la lampe. La batterie de réserve intégrée empêche de manière fiable que la lumière s'éteigne soudainement.
// Le système de charge SPS 85 W s'adapte à l'AKKUPACK 03. 6004 SPS 8 Ah.
// 3 FAITS SUR LE CONCEPT SPS
SYSTÈME DOUBLE 2en1 avec pack d'accus interchangeable - fonctionnement au choix avec un pack d'accus ou avec un raccordement direct à l'alimentation électrique. Le chargeur peut être monté directement sur le luminaire
Accu de réserve intégré : le luminaire reste en service jusqu'à 1 heure avec un flux lumineux de 1000 lumens - sans accu, sans câble d'alimentation
IP 67 - étanche et adapté aux environnements difficiles.

Caractéristique(s):

  • Câble: 5m / 2x0,75 mm<2 H05RN-F
  • Consommation électrique, max.: 85 W