Bandeau lumineux 2000 lumens 25 m

Réf.: 03.5815CH
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
Référence article 03.5815CH
EAN / GTIN 5708997007181
Réf. fabricant 03.5815CH
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Caractéristique(s):

  • Source d’alimentation: Câble
  • Câble: 1,5 m 2x1,0 mm2 H05RN-F.
  • Tension de fonctionnement c.a.: 220-240 V CA 50/60 Hz
  • Source lumineuse principale: 120 LED/M (tube lumineux LED de 25 m)
  • Angle de départ: 120°
  • CCT: 6000
  • CR: RA > 80
  • LuminousFluxMaxMain: 20000
  • ImpactProtect: IK07
  • IngressProtect: IP65
  • Température de fonctionnement: -20 °C à +40 °C.