Lampe pour le polissage à 180 degrés et 5 températures de couleur

Réf.: 03.5677
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
Référence article 03.5677
EAN / GTIN 5708997356777
Réf. fabricant 03.5677
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Description:

Améliorez la correction de vos peintures grâce à la lampe de travail unique à IRC+ élevé à monter directement sur votre polisseuse.
Le faisceau lumineux parfaitement incurvé et la batterie échangeable offrent des conditions idéales pour les tâches de polissage longues et exigeantes.

STARMATCH permet un éclairage large à 180 degrés avec deux niveaux de luminosité.
Elle dispose de la fonction ALL DAYLIGHT, qui offre 5 températures de couleur différentes vous permettant d'adapter la lumière à la surface de la voiture. L'interface utilisateur intuitive permet d'adapter facilement et commodément la lumière à la tâche.
STARMATCH est livrée avec une batterie rechargeable USB-C, offrant une solution de recharge intelligente et efficace.
Retirez facilement la batterie vide, mettez-la en charge via USB-C et continuez à travailler sans interruption avec une autre batterie chargée.
Une lampe de travail conçue pour votre polisseuse
La conception légère et plate de STARMATCH la rend incroyablement pratique à utiliser. Elle est également durable et étanche (IP64). Les propriétés exceptionnelles de rendu des couleurs de IRC+ créent une lumière idéale pour les tâches de polissage.
En montant la lampe de travail directement sur votre polisseuse, vous avez la lumière au plus près de votre zone de travail, ce qui vous permet de détecter efficacement les imperfections. Support, boulons et entretoises pour le montage sur votre polisseuse sont inclus.
1 x BATTERIE USB-C 18650 incluse.
Pourquoi choisir STARMATCH :
Lampe de travail CRI+ pour un montage direct sur votre polisseuse offrant un large éclairage à 180 degrés pour les tâches de polissage

Interface utilisateur intuitive avec 5 températures de couleur différentes vous permettant d'ajuster la lumière à la surface de la voiture
Livré avec une batterie USB-C rechargeable qui offre une solution de charge intelligente et efficace
Le support, les boulons et les entretoises inclus permettent de monter la lampe de travail sur votre polisseuse
Le design de STARMATCH est unique et couvert par le brevet de design européen n° 24029

Caractéristique(s):

  • Type de batterie: USB-C BATTERY 18650 (item no 03.5959) - Li-ion
  • Source d'énergie: Rechargeable Battery
  • Tension de la batterie: 3.65
  • Capacité de la batterie: 2600
  • Câble: 1m USB charging cable
  • Température de charge C: +5 to +40 °C
  • Température de charge F: +41 to +104 °F
  • Consommation électrique maximale: 2.1
  • Sortie lumineuse réglable Principale: 2 steps
  • Source lumineuse Principale: Ultra high CRI LEDs
  • Angle du faisceau Principal: 180° / 60°
  • CRI Principal: CRI+ 96
  • Flux lumineux Min Main: 100
  • Flux lumineux Max Main: 200
  • Protection contre les chocs: IK07
  • Protection contre les infiltrations: IP64
  • Service brutal: Yes
  • Température de fonctionnement C.: -10 °C to +40 °C
  • Température de fonctionnement F.: 14°F to 104°F
  • CCT réglable Principal: 5 temperatures

Livraison:

Lampe, 1 batterie USB-C 18650 référence 03.5959, câble de recharge, kit de fixation universel pour fixation sur filetage de poignée, support de fixation RUPES