Projecteur MUTIMATCH 3 CONNECT

Réf.: 03.5675C
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 03.5675C
EAN / GTIN 5708997356753
Réf. fabricant 03.5675C
Article hors catalogue L01540 100189
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Description:

CRI+ LED lampe de travail AVEC BLUETOOTH, BALAYAGE CCT ET SYSTÈME DE BATTERIE INTERCHANGEABLE POUR LE TRAVAIL DE DÉTAIL
Le puissant MULTIMATCH 3 CONNECT lampe de travail offre jusqu’à 3000 lumens et est adapté à l’inspection de grandes surfaces pendant le polissage, la peinture, le nettoyage et la correspondance des couleurs.
Le MULTIMATCH 3 CONNECT est compatible avec le CONNECTEUR SCANGRIP avec toutes les batteries 18 V/20 V des principaux fabricants d’outils électriques.
En outre, le CONNECTEUR D’ALIMENTATION Power peut être utilisé pour une ALIMENTATION directe, rendant le luminaire disponible indéfiniment.
Le lampe de travail dispose d’une fonction DE NUMÉRISATION CCT unique qui vous aide à trouver la température de couleur idéale pour votre travail.
Avec cette fonction, le luminaire traverse tout le spectre de température de couleur (2500K à 6500K) et peut être verrouillé lorsque la température optimale est trouvée.

Cela garantit une correspondance précise des couleurs et la détection des défauts de peinture.

Le variateur à 5 niveaux vous permet de régler la lumière à cinq niveaux différents.

Avec l’application BLUETOOTH Lighting Control, vous pouvez contrôler et ajuster à la fois le flux lumineux et les températures de couleur, permettant une gestion pratique et flexible de votre configuration d’éclairage.

Fonctionnalité accrue avec les accessoires
Achetez des accessoires séparément pour étendre les fonctionnalités de votre lampe de travail.
Le DIFFUSEUR SCANGRIP adoucit la lumière et évite les ombres dures.
Avec le SCANGRIP WHEELSTAND, vous pouvez facilement déplacer le luminaire à n’importe quel endroit souhaité et même ajouter un deuxième lampe de travail pour l’éclairage par le bas.
Augmentez la durabilité et la résistance à l’eau du lampe de travail en choisissant la couverture IP en option.
Cet accessoire supplémentaire augmente le degré de protection de IP30 à IP54 avec CONNECTEUR/batterie.
Avec la couverture IP, vous pouvez aborder en toute confiance tous les travaux de détail, quels que soient les conditions et les environnements difficiles.
Lorsque l’alimentation est utilisée, le degré de protection est IP65.

Pourquoi choisir MULTIMATCH 3 CONNECT
lampe de travail LED puissant et rechargeable avec jusqu’à 3000 lumens pour le travail détaillé et le réglage des couleurs.
Compatible avec toutes les batteries 18 V/20 V de toutes les grandes marques d’outils électriques en utilisant le connecteur SCANGRIP approprié.


Fonctions D’ACQUISITION CCT: Passage automatique à travers tout le spectre de température de couleur (2500K à 6500K) contrôle de la lumière BLUETOOTH.

La conception du MultiMatch 3 CONNECT est unique et protégée par le RCD de conception européenne N° 213346.
Solutions d’éclairage pour l’industrie de la peinture
Les solutions d’éclairage les plus complètes et les plus sophistiquées au monde pour l’industrie de la peinture sont conçues pour le contretypage des couleurs, le travail de détail et la peinture générale, et peuvent être utilisées partout où une surface peinte doit être inspectée.

Cri+ pour une correspondance précise des couleurs
Dans nos solutions d’éclairage pour l’industrie de la peinture, nous utilisons le terme CRI+, qui est défini comme la moyenne de toutes les valeurs 15 R.
Il s’agit de la seule définition correcte de la valeur CRI qui peut être utilisée pour une détection précise et fiable des couleurs.

Caractéristique(s):

  • Source d’alimentation: CONNECT
  • Poids de la batterie (g): 38,4
  • Consommation électrique maximale: 32
  • AdjustableLightOutputMain: 5 niveaux
  • LightSourceMain: LED COB CRI+ ULTRA ÉLEVÉE
  • BeamAngleMain: 110°
  • CCTMain: 6500
  • CRIMain: RA >CRI+ 96
  • LuminousFluxMinMain: 300
  • LuminousFluxMaxMain: 3000
  • ImpactProtect: IK07
  • IngressProtect: IP65
  • Température de fonctionnement: -10 °C à +40 °C
  • Température de fonctionnement F: 14 °F à 104 °F

Produits adaptés