LSM-EC-A, unité d’interface micromètre à balayage laser EtherCAT

Réf.: 02AGQ370
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
Référence article 02AGQ370
EAN / GTIN 4550501377621
Réf. fabricant 02AGQ370
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

  • Module optionnel pour le contrôleur LSM-CU-A.
  • Choix de quatre types d’interface différents: EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT et CC-Link IE TSN.
  • La conception du contrôleur permet de remplacer facilement les modules.

Caractéristique(s):

  • Description: LSM-EC-A
  • Température d’utilisation/humidité: 0 à 50 °C,
    20 % à 85 % HR
    (sans condensation)
  • I/F industriel: EtherCAT
  • Ligne de communication: min. Cat. Ligne 5e STP
  • Température/humidité de stockage: -10 à 60 °C,
    20 % à 85 % HR
    (sans condensation)
  • Interface série: RJ45 x 2
  • Transmission
    vitesse kbps: 100000