• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Embout Standard Six pans à tête sphérique 1/4″ C6,3 5.0 mm

Réf.: 01739
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 01739
EAN / GTIN 4010995017392
Réf. fabricant 01739
Article hors catalogue L60070 552
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.
  • Facilite votre travail: La tête sphérique facilite l'accès aux vis et permet de travailler avec un angle allant jusqu'à 25°.
  • Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.
  • Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.
  • En plus: Contenu facilement reconnaissable grâce aux grands symboles.
  • Normes: DIN ISO 2351-3
  • Emballage: Coffret en matière plastique, réutilisable et antipoussière.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans femelle (mm): 5 mm
  • Longueur totale (mm): 38 mm
  • avec pile / accumulateur: Non

Conseillers produits et services

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier