Veste IMAGE Como, Unisexe, Anthracite/Noir, Taille C58

Réf.: 00909-430-8889 C58
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 00909-430-8889 C58
EAN / GTIN 5708628332927
Réf. fabricant 00909-430-8889 C58
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Les coutures résistantes à triple couture prolongent la durée de vie du produit
  • Fermeture à glissière et panneau de protection contre les intempéries avec boutons-pression
  • Réglage individuel grâce à la taille réglable
  • Poignets réglables
  • Plis extensibles à l'arrière pour une plus grande liberté de mouvement
  • Ce produit est adapté à la lessive industrielle

Caractéristique(s):

  • Bicolore
  • Coutures doubles cousues sur les manches et coutures triples cousues sur les côtés
  • Fermeture à glissière et panneau de protection contre les intempéries avec boutons-pression
  • Poche poitrine avec rabat et bouton-pression
  • Poche poitrine pour téléphone cellulaire avec rabat réglable et poche pour stylo à bille
  • Poches avant
  • Poche intérieure zippée
  • Poche sur la manche avec fermeture auto-agrippante
  • Taille réglable par bouton-poussoir
  • Poignets réglables par bouton-poussoir
  • Plis d’aisance dans le dos
  • Ventilation sous les manches
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 310 g/m²
  • Sergé. Peut réduire de 1 à 2 %.
  • Tour de poitrine: 116 cm / 45,5 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal