Sweat-shirt CROSSOVER Caribien, Unisexe, Gris chiné, Taille 3XL

Réf.: 00784-280-08 3XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 00784-280-08 3XL
EAN / GTIN 5708628313520
Réf. fabricant 00784-280-08 3XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Le coton peigné absorbe l'humidité et offre un grand confort
  • Restez au chaud et doux grâce à l'intérieur brossé
  • Poignets côtelés au niveau du cou, des manches et de l'ourlet
  • Les coutures dans le cou sont recouvertes d'un matériau doux et rembourré, de sorte qu'elles n'interfèrent pas
  • avec la zone optimisée pour l'application d'un logo d'entreprise

Caractéristique(s):

  • Haut de gamme
  • Coton peigné
  • Intérieur brossé
  • Encolure ronde
  • Poignets côtelés sur le cou, le bord inférieur et les poignets
  • Bande de cou
  • Composition du tissu : 60% coton/40% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 310 g/m²
  • Isoli Meterware. Peut réduire jusqu'à 5 %.
  • Tour de poitrine: 124 cm / 49 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal