Polo avec poche poitrine CROSSOVER Borneo, Unisexe, Noir, Taille XS

Réf.: 00783-260-09 XS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 00783-260-09 XS
EAN / GTIN 5707209672087
Réf. fabricant 00783-260-09 XS
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Col avec poignets côtelés
  • Panneau des boutons
  • Poignets côtelés sur les manches
  • Poche de poitrine

Caractéristique(s):

  • Haut de gamme
  • Poignets côtelés sur le col et les manches
  • Panneau des boutons
  • Poche de poitrine
  • Bande de cou
  • Composition du tissu : 60% coton/40% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 180 g/m²
  • Piqué au mètre. Peut réduire jusqu'à 5 %.
  • Tour de poitrine: 88 cm / 34,5 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal