PORTE-TOUCHE D4 L15

Réf.: 00760199
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Palpeurs de mesure

Identification et classification

Référence article 00760199
EAN / GTIN 7630041107845
Réf. fabricant 00760199
Article hors catalogue L41140 278

Description

Exécution:

  • Exécution : Radial
  • Fixation [mm] : Ø 4
  • L [mm] : 15
  • Caractéristiques particulières: Pour plaquettes M1,4 (2) et M3 (2)

Description:

Support d'insert de mesure ø 4 mm, radial, L = 15 mm