TOUCHE BILLE D8 MD D10 L158

Réf.: 0071684817
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Palpeurs de mesure

Identification et classification

Référence article 0071684817
EAN / GTIN 7630041118568
Réf. fabricant 0071684817
Article hors catalogue L41140 394

Description

Exécution:

  • Matériau : Carbure de tungstène
  • Fixation [mm] : Ø 8
  • Diamètre [mm] : 10
  • Longueur de la sonde [mm] : 158

Description:

Touche Ø 8 à bille, métal dur, Ø 10 mm, L = 158 mm