Maillot de corps fonctionnel CROSSOVER Ludvika, Unisexe, Marine, Taille 2XL

Réf.: 00596-380-01 2XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 00596-380-01 2XL
EAN / GTIN 5708628274036
Réf. fabricant 00596-380-01 2XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • TherMax® est un matériau à trois couches isolant et transportant l'humidité
  • Col montant avec fermeture à glissière courte
  • Parfait comme couche de base
  • Un transport efficace de l'humidité maintient la peau au sec et empêche les colles de refroidissement
  • dans le tissu éponge de lier l'air et d'isoler

Caractéristique(s):

  • Le TherMax® est un matériau à trois épaisseurs isolant thermique au mètre
  • Transport de l'humidité
  • Col roulé et fermeture à glissière courte au niveau du cou
  • Composition du tissu : 55% polyester/23% modal/22% coton
  • Densité du matériau/tissu : 260 g/m²
  • Maille côtelée.
  • Tour de poitrine: 116 cm / 45,5 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal