Gilet d’hiver ORIGINALS Sölden, Unisexe, Noir, taille M

Réf.: 00554-620-09 M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 00554-620-09 M
EAN / GTIN 5708628039956
Réf. fabricant 00554-620-09 M
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Le BearNylon® est un matériau imperméable et très durable
  • Doublure en fausse fourrure
  • Téléphone portable et poche à stylet
  • Accès facile au contenu du sac grâce à la conception spéciale des poches avant
  • deux poches intérieures - celle avec fermeture à glissière

Caractéristique(s):

  • Hydrofuge
  • Doublure en fausse fourrure
  • Fermeture à glissière sur toute la longueur
  • Poche de poitrine à rabat
  • Poche poitrine pour téléphone cellulaire avec rabat réglable
  • Poches pour stylos
  • Poches avant - deux ouvertes et deux avec rabat et bouton-pression
  • Poches intérieures : une avec fermeture à glissière et une avec auto-agrippante
  • Composition du tissu : 52% coton/48% nylon
  • Densité du matériau/tissu : 240 g/m²
  • Sergé.
  • Tour de poitrine: 100 cm / 39,5 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal