Combinaison d’hiver ORIGINALS Thule, Unisexe, Marine, taille M

Réf.: 00517-620-01 M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 00517-620-01 M
EAN / GTIN 5708628171038
Réf. fabricant 00517-620-01 M
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Le BearNylon® est un matériau imperméable et très durable
  • Doublure en fausse fourrure sur le corps et doublure matelassée dans les jambes et les manches
  • Accès au tuyau ci-dessous des deux côtés
  • Le tissu élastique à l'arrière offre une plus grande liberté de mouvement
  • fermeture éclair extra-longue avec bande de protection contre les intempéries au niveau des ourlets de la jambe, pour une utilisation facile avec les bottes

Caractéristique(s):

  • Hydrofuge
  • Doublure en fausse fourrure sur le corps
  • Doublure matelassée dans les jambes et les manches
  • Fermeture avec fermeture éclair bidirectionnelle, bande de protection contre les intempéries et boutons-pression
  • Poches poitrine avec rabat et boutons-pression
  • Taille élastique
  • Poches avant avec bande de protection contre les intempéries
  • Maillage vers l'intérieur des deux côtés
  • Bande élastique (recouverte) à l'arrière
  • Poches arrière avec renforts et rabat avec fermeture auto-agrippante
  • Passant pour marteau
  • Sac à règle, renforcé
  • Poches intérieures : une avec fermeture à glissière et une avec auto-agrippante
  • Fermeture à glissière avec bande de protection contre les intempéries sur les ourlets extérieurs de la jambe
  • Fixation auto-agrippante sur les chevilles
  • Poche sur la manche avec fermeture à glissière
  • Poches pour stylos
  • Poignets côtelés (recouverts sous la bande de protection contre les intempéries) sur les poignets
  • Ajouter un capot, 10539-620 ou 00539-620 au produit (voir MASCOT® COMPLET)
  • Composition du tissu : 52% coton/48% nylon
  • Densité du matériau/tissu : 240 g/m²
  • Sergé.
  • Tour de poitrine: 100 cm / 39,5 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal