Salopette d’hiver ORIGINALS Antarktis, Unisexe, Marine, Taille 2XL

Réf.: 00512-620-01 2XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 00512-620-01 2XL
EAN / GTIN 5708628040167
Réf. fabricant 00512-620-01 2XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Le BearNylon® est un matériau imperméable et très durable
  • Doublure matelassée
  • Bretelles réglables en tissu avec empiècements élastiques courts et résistants
  • Renforts sur les poches arrière et la poche pour règle
  • fermeture éclair extra-longue avec bande de protection contre les intempéries sur les ourlets extérieurs de la jambe, pour une utilisation facile avec les bottes

Caractéristique(s):

  • Hydrofuge
  • Doublure matelassée
  • Bretelles en tissu, réglables et avec boucles courtes, élastiques et en plastique
  • Poche bavette à rabat et boutons-pression.
  • La taille est réglable
  • Fermeture éclair
  • Poches avant
  • Poches arrière renforcées, une avec rabat et auto-agrippante
  • Passant pour marteau
  • Poche de cuisse à rabat et fermeture auto-agrippante.
  • Sac à règle, renforcé
  • Fermeture à glissière avec bande de protection contre les intempéries sur les ourlets extérieurs de la jambe
  • Fixation auto-agrippante sur les chevilles
  • Composition du tissu : 52% coton/48% nylon
  • Densité du matériau/tissu : 240 g/m²
  • Sergé.

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal