Pantalon avec poches sur les cuisses ORIGINALS Grafton, Unisexe, Noir, Taille 82C48

Réf.: 00299-430-09 82C48
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 00299-430-09 82C48
EAN / GTIN 5707209427069
Réf. fabricant 00299-430-09 82C48
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Les coutures résistantes à triple couture sur les jambes et dans la croche prolongent la durée de vie du produit
  • Fermeture éclair
  • Renforts sur les poches arrière et la poche pour règle
  • Passant pour marteau
  • Poche cuisse avec rabat et fermeture auto-agrippante
  • Ce produit est adapté à la lessive industrielle

Caractéristique(s):

  • Trois coutures piquées sur les jambes et la croche
  • Boucles de ceinture
  • Fermeture éclair
  • Poches avant
  • Poches arrière renforcées
  • Passant pour marteau
  • Poche de cuisse à rabat et fermeture auto-agrippante.
  • Sac à règle, renforcé
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 310 g/m²
  • Sergé. Peut réduire de 1 à 2 %.
  • Longueur du pas: 82 cm / 32 po
  • circonférence de la taille: Longueur du pas: 82 cm / 32 po

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal