Mallette à outils « Robust26 » Électro

Réf.: 00 21 33 E
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
Référence article 00 21 33 E
EAN / GTIN 4003773089094
Réf. fabricant 00 21 33 E
Article hors catalogue L70010 2320
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • Prêt quand vous l'êtes : idéal pour les conditions les plus difficiles grâce au polypropylène résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux températures
  • Réalisez intelligemment vos tâches difficiles : flexibilité maximale grâce aux 19 poches à outils et 61 boucles de retenue, ainsi qu'au système de séparation en aluminium adaptable
  • Pratique lorsque vous êtes en déplacement : transportable par avion, avec poignée extensible et roulettes faciles à manœuvrer pour plus de confort
  • Mallette en polypropylène antichoc apte au transport aérien
  • étanche à la poussière et à l’eau
  • clapet automatique de compensation de pression
  • stable en température de - 30 °C à + 80 °C
  • dispositif pour attacher de cadena
  • Porte-documents
  • plateaux à outils en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène, avec pochettes et passants
  • fond verrouillable, à compartimenter selon les besoins par un système d'entretoises en aluminium
  • poignée bi-matière ergonomique
  • 19 poches à outils et 61 boucles de retenue
  • Comprend 22 outils de marque dont 16 KNIPEX, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900
  • Charge utile max. : 25 kg
  • Volume : 26,4 litres

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur extérieure (intérieure) : 350mm
  • Dimensions hauteur extérieure (intérieure) : 225mm
  • Dimension profondeur extérieure (intérieure) : 550mm

Livraison:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® pour toutes les armoires et systèmes de fermeture standard
  • 1 x 98 52 KNIPEX Couteau d'électricien pour câbles
  • 1 x 97 53 14 KNIPEX Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec accès latéral (0,08 – 16 mm²)
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (5,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX Pince pour installations électriques (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Outil universel à dégainer version droitier (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Pince coupante de côté
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX Pince coupante de côté à forte démultiplication
  • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX Tournevis (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1)
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne)
  • 1 x 0022086 Wera Jeu de clés à six pans (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard Marteau de mécanicien (300 g)
  • 1 x 18115 Stabila Mini-niveau Pocket Electric (68 mm)
  • 1 x 2281 Stabila Niveau type 70 (30 cm)
  • 1 x 01114 Stabila Règle pliable en bois type 1607, blanche, 2 m
  • 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE
  • 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 Pince à dénuder automatique (0,08 - 16 mm²)
  • 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BiX® Coupe-tube pour les tubes en plastique de Ø 20 à 50 mm
  • 1 x 08 26 185 KNIPEX Pince universelle multifonctions
  • 1 x 00 21 33 LE KNIPEX Mallette à outils « Robust26 » vide