Jeu de pinces multiprise frontales TwinGrip 3 pièces 330 mm

Réf.: 00 19 61 V01
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
Référence article 00 19 61 V01
EAN / GTIN 4003773092063
Réf. fabricant 00 19 61 V01
Article hors catalogue L70010 100797
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • Jeu de pinces multiprise frontales TwinGrip Saisir, serrer et desserrer des vis à tête et filetage usés.
  • Travaillez efficacement grâce à une combinaison unique : préhension frontale et préhension latérale, articulation traversante, réglage par bouton-poussoir.
  • Composée de pinces TwinGrip en trois longueurs différentes de 150 200 et 250 mm.
  • Trousse de haute qualité en polyester résistant avec fermeture par scratch.
  • Dimensions, à plat (L x H) : 430 x 325 mm.
  • Livré avec: 1 x 82 01 200 TwinGrip Pince de préhension frontale et latérale, 1 x 82 01 150 TwinGrip Pince de préhension frontale et latérale, 1 x 82 01 250 TwinGrip Pince de préhension frontale et latérale,

Avantage(s):

  • Composée de pinces TwinGrip en trois longueurs différentes de 150 200 et 250 mm
  • Trousse de haute qualité en polyester résistant avec fermeture par scratch
  • Dimensions, à plat (L x H) : 430 x 325 mm

Livraison:

  • 1 x 82 01 200 TwinGrip Pince de préhension frontale et latérale, 1 x 82 01 150 TwinGrip Pince de préhension frontale et latérale, 1 x 82 01 250 TwinGrip Pince de préhension frontale et latérale