Jeu de pinces-clés 3 pièces 330 mm

Réf.: 00 19 55 S11
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 00 19 55 S11
EAN / GTIN 4003773092100
Réf. fabricant 00 19 55 S11
Article hors catalogue L70010 100809
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • Les pince-clés de KNIPEX sont idéales pour la préhension, le maintien, le pressage et le pliage en douceur des pièces à usiner, chacune remplaçant un jeu complet de clés.
  • Les pince-clés de KNIPEX sont idéales pour la préhension, le maintien, le pressage et le pliage en douceur des pièces à usiner, chacune remplaçant un jeu complet de clés.
  • Trousse de haute qualité en polyester résistant avec fermeture par scratch.
  • Avec pince-clés de longueurs 180, 250 et 300 mm.
  • Dimensions, à plat (L x H) : 430 x 325 mm

Caractéristique(s):

  • Poids: 1605 g
  • Longueur de l’article: 330 mm
  • RoHs: n

Avantage(s):

  • Trousse de haute qualité en polyester résistant avec fermeture par scratch

Livraison:

  • 1 x 86 01 180 KNIPEX Pince-clé pince et clé à la fois (180 mm), 1 x 86 01 250 KNIPEX Pince-clé pince et clé à la fois (250 mm), 1 x 86 01 300 KNIPEX Pince-clé pince et clé à la fois (300 mm)