Nettoyeur haute pression HD 7/16-4 ST - préconfiguré

Réf.: 0.300-457.0
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 0.300-457.0
EAN / GTIN 4054278656953
Réf. fabricant 0.300-457.0
Article hors catalogue L00950 449
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Notre nettoyeur haute pression à eau froide préconfiguré HD 7/16-4 ST offre une large gamme de détails d'équipement et de nombreuses options pour le post-équipement individuel. Un protection contre le fonctionnement a sec et un compteur horaire sont standard à bord. Il offre également la possibilité d'aspirer 1 ou 2 agents nettoyants à haute ou basse pression et, grâce au vaste ensemble d'accessoires, il est parfaitement adapté à son emplacement d'application. Avec 160 bar pression utile, il est l'un des appareils d'entrée de gamme dans ce segment, mais a plus que suffisamment de puissance pour gérer les tâches de nettoyage les plus exigeantes. L'utilisateur est soutenu par les innovations de Kärcher telles que le pistolet haute pression EASY!Force, qui réduit la force de maintien à zéro en exploitant la force de recul du jet haute pression, et les attaches rapides EASY!Lock, qui permettent une manipulation 5 fois plus rapide que les connexions à vis classiques sans sacrifier la robustesse et le longévité.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 533 x 470 x 790 mm
  • Protection : 16A
  • Capacité de connexion : 5kW
  • Nombre d'utilisateurs : 1
  • pression utile : 30 – 160 / 3 – 16 bar / MPa
  • débit : 300 – 700 l/h
  • poids (avec accessoires): 75,6 kg
  • poids avec emballage : 81 kg
  • Ø de vissage Pression : 190 / 19 bar / MPa
  • Mobilité : stationnaire
  • Type actuel : 3 / 400 / 50
  • Arrivée d'eau : 1 ?
  • Température d'alimentation : max. 70 °C.

Avantage(s):

Prêt à l'emploi à tout moment:
  • Dès que le pistolet est actionné, le pompe commence à transporter. Cela permet un travail pratique à tout moment d'acceptation
Hygiéniquement parfait:
  • Installation fixe sans danger : pas de contamination ou de tuyaux desserrés
Grande flexibilité:
  • Les télécommandes peuvent éventuellement être utilisées directement au point de retrait
modèle durable et robuste:
  • Permet des affectations de travail à long terme et augmente l'efficacité et le productivité
  • Disponible sur simple pression d'un bouton, sans temps de configuration et le transport d'appareils mobiles
Toujours flexible grâce à un rétrofit rapide:
  • La plupart des fonctions et accessoires peuvent être réinstallés à tout moment
  • Température d'entrée d'eau jusqu'à 70 °C déjà dans la version de base
  • Des accessoires ou des outils supplémentaires peuvent être fixés
  • Connexion simple en amont d'un générateur d'eau chaude HWE 860 possible
  • Pour les applications de nettoyage rapide dans des endroits changeants
  • Le plug-and-play simple permet de réduire les coûts d'installation.
  • Adaptation aux besoins de nettoyage individuels
Durable et robuste:
  • Culasse en laiton robuste et piston en céramique.
  • moteur électrique à 4 pôles avec pompe axiale à 3 pistons
  • Entretien minimal et longue durée de vie
  • Moteur électrique 4 pôles à fonctionnement lent
  • Convient pour une utilisation quotidienne.

Utilisation:

  • Services publics
  • Nettoyage à haute pression des machines et des équipements dans les secteurs de la construction, de l'agriculture et des municipalités
  • Agriculture
  • Nettoyage stable
  • Idéal dans les centres logistiques, parkings, halls de production, entrepôts, hôtels, petits parcs et aires de stationnement
  • Idéal pour les applications de nettoyage dans l'industrie agroalimentaire
  • Idéal pour une utilisation dans le nettoyage de véhicules, la construction, le transport et l'industrie
  • Idéal pour les applications dans les industries alimentaire, cosmétique et chimique

Contenu:

Pistolet de pulvérisation manuel : EASY!Force avancée ; protection contre le fonctionnement a sec ; compteur horaire

Livraison:

Tuyau HD 10 m / qualité premium / DN 8, 315 bar ; cadre et couvercle acier, revêtu ; triple buse (0°/25°/40°) manuelle ; préparé pour la servocommande ; tuyau de jet en acier inoxydable 1050 mm ; préparé pour l'aspiration de détergent

Téléchargements et documents

Produits adaptés