Axial Bohr und Fräskopf, Spannzange 200 428E (ER20 Ø2-13), 40.2020TOEM

Artikel-Nr.: 113258
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 113258
EAN / GTIN 4069739027739
Herstellernummer 40.2020TOEM
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI20, Axialaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 40.2020TOEM
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 48
  • Max. Drehmoment (TQX): 10 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 8000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 1,5 - 13,0 mm
  • Kraglänge (LPR): 77 mm
  • Funktionslänge (WF): 77 mm
  • Schaftgröße: VDI20
  • Schnittstellengröße: Spannzange ER20
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung
  • Kupplung: Klauenkupplung