3-armiger Abzieher mit schwenkb. Abzugshaken, bis 1.200 mm Spannweite, 1.200 mm Spanntiefe, ohne hydr. Hohlkolbenzylinder

Artikel-Nr.: Y50-216
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer Y50-216
EAN / GTIN 4021176854668
Herstellernummer Y50-216
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die 3-armigen Abzieher mit schwenkbaren Abzugshaken der Baureihe Y-206 werden zum Abziehen von besonders großen und festsitzenden Lagern, Zahnrädern, Scheiben etc. in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Durch die einfache Verstellbarkeit ist der Abzieher auch bei verschiedenen Abziehsituationen geeignet. Zur Anwendung wird noch ein Hydraulischer Hohlkolbenzylinder der Baureihe YRH benötigt.
  • Universell einsetzbar dank verstellbarer Spanntiefe
  • Je größer die Abziehkraft, desto stärker der Griff der Abzugshaken an dem abzuziehenden Werkstück

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 47 1/4
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 0
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 1.200 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 1.200 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 47 1/4
  • max. Zugkraft [kN]: 500 kN
  • max. Zugkraft [t]: 50 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 55.12
  • Anzahl der Haken: 3
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 1.200 mm