13-teiliger, hydraulischer Abziehvorrichtungs-Satz

Artikel-Nr.: Y38-318
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer Y38-318
EAN / GTIN 4021176037641
Herstellernummer Y38-318
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 13-teilige, hydraulische Abziehvorrichtungs-Satz Y38-318 wird zum Trennen und Innenausziehen von besonders großen und festsitzenden Lagern, Zahnrädern, Scheiben etc. in Industrie und NFZ genutzt. Das Set benötigt kein weiteres Zubehör zur Anwendung. Neben einem hydraulischen Hohlkolbenzylinder mit Handpumpe, Manometer und Schlauch befinden sich im Set Trennmesser, Innenauszieher, Gegenstützen und Verlängerungen, um eine universelle Lösung beim Innenausziehen und Trennen gewährleisten zu können.
  • Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz
  • Durch die Aufbewahrung im Metallkasten kann die Vollständigkeit des Sets gut überblickt werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 900 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 35 7/16
  • Gesamttiefe [mm]: 590 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 23 1/4
  • Gesamthöhe [mm]: 210 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 8 1/4
  • Branche: NFZ
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 75 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 230 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 2 15/16
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 9 1/16
  • max. Zugkraft [kN]: 250 kN
  • max. Zugkraft [t]: 25 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 27.56
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Trenndurchmesser (min.) [mm]: 30 mm
  • Trenndurchmesser (max.) [mm]: 250 mm
  • Spanntiefe Abziehvorrichtung [mm]: 1.200 mm
  • Spanntiefe Abziehvorrichtung [inch]: 47 1/4
  • Trenndurchmesser (min. - max.) [mm]: 30 mm - 250 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 75 mm - 230 mm
  • Spanntiefe (max.) [mm]: 520 mm
  • Spannweite Abziehvorrichtung (min. - max.) [mm]: 180 mm - 420 mm
  • Für Kugellager mit Innendurchmesser [mm]: 75 - 230 mm
  • Anzahl der Teile: 13
  • Verpackung: Metallkassette
  • Bestandteile: Y-321-E, YHP-325, Y-315-5, YDB-33E, YRH-302, Y30-180, Y318-36-P, Y318-33, Y318-38-P, Y318-41-P, Y318-10, Y318-11
  • Gesamtlänge Koffer [mm]: 900 mm
  • Gesamttiefe Koffer [mm]: 590 mm
  • Gesamthöhe Koffer [mm]: 210 mm
  • Material des Koffers: Metall
  • Anzahl der Griffe: 4
  • Seitengriff vorhanden: Ja
  • Stapelbar: Nein
  • Schaumstoffeinlage: Nein
  • Passend zu Sortimo-Aufbewahrungssystem: Nein
  • Max. Druck [bar]: 514 bar

Downloads & Dokumente

Passende Produkte