2-, 3-armiger Abzieher mit verstellb. Spanntiefe, hydr. Hohlkolbenzylinder, bis 900 mm Spannweite, Spanntiefe

Artikel-Nr.: Y38-206
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer Y38-206
EAN / GTIN 4021176037238
Herstellernummer Y38-206
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der hydraulische, 2- und 3-armige Abzieher mit verstellbarer Spanntiefe und hydraulischem Hohlkolbenzylinder für Pumpenantrieb wird zum Abziehen von besonders großen und festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Der hydraulische Hohlkolbenzylinder erreicht eine hohe Zugkraft von max. 50 t. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die oszillierenden Abziehschenkel passen sich jeder Einbausituation an und sind durch die Verstellmöglichkeit der Spanntiefe universell einsetzbar. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil. Wenn um das abzuziehende Teil herum nur wenig Freiraum zur Verfügung steht, kann die ebenfalls enthaltende 2-Arm Traverse verwendet werden.
  • Hydraulischer Hohlkolbenzylinder garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders großen und festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand
  • Verstellbare Abziehschenkel zur individuellen Anpassung der Spanntiefe dank Mehrfachbohrung in den Abziehschenkeln

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: NFZ, Industrie, Bahn, Schreinerei & Tischlerei, Stahlbau
  • Gewindemaß: sonstige
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 35 7/16
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 0
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 900 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 520 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 20 1/2
  • max. Drehmoment [ft lb]: 0.00
  • max. Zugkraft [kN]: 30 kN
  • max. Zugkraft [t]: 30 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 33.07
  • Umkehrbare Abzughaken: Nein
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 0.00
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 900 mm
  • Max. Druck [bar]: 700 bar

Downloads & Dokumente

Passende Produkte