3-Arm-Traverse mit max. 30 t Zugkraft

Artikel-Nr.: Y306-30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer Y306-30
EAN / GTIN 4021176041433
Herstellernummer Y306-30
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Zubehör für hydraulische Abzieher wird für die Verwendung mit den Abziehern aus dem KUKKO-Hydraulikprogramm in Handwerk, Industrie und Werkstatt gebraucht. Die Abzugshaken mit Laschen, Schrauben und Muttern sowie 2-Arm- oder 3-Arm-Traversen sind dabei für die Baureihen Y20, Y28, Y30, Y38, Y50 und Y58 ausgelegt.

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • max. Zugkraft [kN]: 300 kN
  • max. Zugkraft [t]: 30 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 33.07