Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtungen, Trenndurchmesser 75 mm - 330 mm (1 1/4″-12 UNF)

Artikel-Nr.: Y-515-6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer Y-515-6
EAN / GTIN 4021176043581
Herstellernummer Y-515-6
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Trennvorrichtungen der Baureihe Y-15 werden zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen in Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt, wenn für Abzugshaken nicht ausreichend Platz vorhanden ist. Der Trenn-Abzieh-Prozess ist dazu in der Lage, jene Teile zunächst schonend zu trennen, bevor sie von außen abgezogen werden können. Die Baureihe 15 überzeugt durch ihre Kompatibilität und Anwendungsvielfalt. Je nach Anwendungsfall gibt es mehrere Varianten der Trennvorrichtungen. Die Trennvorrichtungen der Baureihe Y-15 benötigen die Hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung der Baureihe Y-180.
  • Die in Kombination mit der Trennvorrichtung benötigte hydraulische Abziehvorrichtung ermöglicht das leichte und kontrollierte Entfernen besonders festsitzender Teile
  • Die scharfen Schneiden ermöglichen ein Abziehen, wo andere Abzieharten unanwendbar sind

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 430 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 16 15/16
  • Gesamttiefe [mm]: 60 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 2 3/8
  • Gesamthöhe [mm]: 595 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 23 7/16
  • Branche: NFZ, Industrie
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 55 mm
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Trenndurchmesser (min.) [mm]: 75 mm
  • Trenndurchmesser (max.) [mm]: 330 mm
  • Schneidenstärke an der Spitze [mm]: 2 mm
  • Schneidenstärke hinten [mm]: 16 mm
  • Schneidenhöhe gesamt [mm]: 130 mm
  • Schneidentiefe nutzbar [mm]: 70 mm
  • Aufnahmegewinde für Zugbolzen [mm]: 1 1/4″-12 UNF
  • Trenndurchmesser (min. - max.) [mm]: 75 mm - 330 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte