Aufnahme für Einschraubfräser, 27.SK40M12L94ES

Artikel-Nr.: W140222
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
Artikelnummer W140222
EAN / GTIN 4069739581910
Herstellernummer 27.SK40M12L94ES
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), M12, LPR = 94 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 27.SK40M12L94ES
  • Produktart: Aufnahme für Einschraubfräser
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): M12 G
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Einspannlänge, max. bzw. Nenneinspannlänge (LSC): 75 mm
  • Auskraglänge (LPR): 94 mm