Reduzierhülse für MK-Schaft mit Anzugsgewinde, MK1 - DIN6364, 25.SK40MK1L50AG

Artikel-Nr.: W140196
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
Artikelnummer W140196
EAN / GTIN 4069739581651
Herstellernummer 25.SK40MK1L50AG
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), MK1, LPR = 50 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 25.SK40MK1L50AG
  • Produktart: Reduzierhülse für MK-Schaft mit Anzugsgewinde
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapterschnittstelle (ADINTWS): MK1 - DIN6364
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): MK1
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Auskraglänge (LPR): 50 mm