Kombi-Aufsteckfräsdorn, 42.BT5040L160KA

Artikel-Nr.: W139870
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
Artikelnummer W139870
EAN / GTIN 4069739578477
Herstellernummer 42.BT5040L160KA
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), d = 40 mm, LPR = 160 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 42.BT5040L160KA
  • Produktart: Kombi-Aufsteckfräsdorn
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 40 mm
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Kühlkanalbohrungen (CXSC): Nein
  • Einspannlänge, max. bzw. Nenneinspannlänge (LSC): 24 mm
  • Auskraglänge (LPR): 160 mm