Aufnahme für Einschraubfräser, 27.BT40M10L127ES

Artikel-Nr.: W139711
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
Artikelnummer W139711
EAN / GTIN 4069739576916
Herstellernummer 27.BT40M10L127ES
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), M10, LPR = 127 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 27.BT40M10L127ES
  • Produktart: Aufnahme für Einschraubfräser
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): M10 G
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Einspannlänge, max. bzw. Nenneinspannlänge (LSC): 100 mm
  • Auskraglänge (LPR): 127 mm