Spannzangenfutter (ER16), 31.BT40R16L63

Artikel-Nr.: W139340
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
Artikelnummer W139340
EAN / GTIN 4069739573205
Herstellernummer 31.BT40R16L63
L-Nummer L31490 113471
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 0,5 - 10,0 mm, LPR = 63 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 31.BT40R16L63
  • Produktart: Spannzangenfutter
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapterschnittstelle (ADINTWS): ISO15488 - ER16
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 0,5 - 10,0 mm
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Auskraglänge (LPR): 63 mm