Messerkopfaufnahme, 42.BT3016L40MA

Artikel-Nr.: W139242
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
Artikelnummer W139242
EAN / GTIN 4069739572239
Herstellernummer 42.BT3016L40MA
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

BT30 (ISO7388-2/JISB6339), d = 16 mm, LPR = 40 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 42.BT3016L40MA
  • Produktart: Messerkopfaufnahme
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): BT30 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 16 mm
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Kühlkanalbohrungen (CXSC): Kühlkanäle
  • Einspannlänge, max. bzw. Nenneinspannlänge (LSC): 17 mm
  • Auskraglänge (LPR): 40 mm