Flächenspannfutter (DIN6359) Weldon, 27.BT3006WL50

Artikel-Nr.: W139226
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
Artikelnummer W139226
EAN / GTIN 4069739572079
Herstellernummer 27.BT3006WL50
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

BT30 (ISO7388-2/JISB6339), d = 6 mm, LPR = 50 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 27.BT3006WL50
  • Produktart: Flächenspannfutter (DIN6359)
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): BT30 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapterschnittstelle (ADINTWS): zylindrisch - DIN1835-B (Weldon)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 6 mm
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Kühlkanalbohrungen (CXSC): Nein
  • Auskraglänge (LPR): 50 mm