Spannzangenfutter (ER11), Mini Spannmutter, 31.SK40R11L55MN

Artikel-Nr.: W139042
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
Artikelnummer W139042
EAN / GTIN 4069739570235
Herstellernummer 31.SK40R11L55MN
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = 0,5 - 7,0 mm, LPR = 55 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 31.SK40R11L55MN
  • Produktart: Spannzangenfutter
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapterschnittstelle (ADINTWS): ISO15488 - ER11
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 0,5 - 7,0 mm
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Auskraglänge (LPR): 55 mm